{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Spalvų tonai, juoda | Antracito pilka | |
| Spalvų tonai, pilkas | Signalinė pilka | |
| Aprašyta dalis | Kontrastschicht; Deckschicht | |
| Spalva | pilkas; juoda | |
| Aukštis 1 | 20 mm | |
| Įdubų įrankiams skaičius | 5 vnt. | |
| Plotis G | 8 | |
| Gylis G | 20 | |
| Skaičius | 1 | |
| Produkto rūšis | putų įdėklas | |
| Iš anksto glazūruotos putos | taip | |
| Konkretaus gamintojo įrenginys | G | |
| Putplasčio tekstūra | standžios | |
| Savybės | atsparus alyvai | |
| Medžiaga | Polietilenas (PE) | |
| Bendras prietaiso plotis | 200 mm | |
| Bendras gylis | 500 mm | |
| Visas aukštis | 30 mm | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 952001 952658 | |
| EAN / GTIN | 4067263723141 | |
| Gamintojo numeris | 952001 952658 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |