{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| RAL spalvų tonai | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Medžiagos storis | 0,9 mm | |
| Danga | dažyt. milteliniu būdu | |
| Spalvų tonai, pilkas | Šviesiai pilka; Antracito pilka | |
| Aprašyta dalis | Korpus; Schubladenkorpus; Korpus; Schubladenkorpus; Schubladenfronten; Türen; Schubladenfronten; Türen | |
| Kokybės ir bandymo ženklas | GS TÜV Rheinland | |
| Medžiaga | lakštinis plienas | |
| Spalva | pilkas; pilkas | |
| Spalvos pasirinkimas | GARANT spalvos | |
| Su durimis | taip | |
| Durų konstrukcija | Stumdomos durys | |
| Durų tvirtinimas | dešinin. ir kairin. | |
| Durų aukštis | 625 mm | |
| Durelių priekis | su langu | |
| Su stalčiais | taip | |
| Stalčių skaičius | 2 vnt. | |
| Stalčiaus priekio aukštis | 125 mm | |
| Spintos ventiliacija | ne | |
| Spynos konstrukcija | cilindrinė spyna | |
| Užraktų sistema | hoffmann užrakto sistema | |
| Užrakto sistema gali būti keičiama | taip | |
| Korpuso naudingasis gylis | 425 mm | |
| Korpuso naudingasis aukštis | 613 mm | |
| Apatinė dalis | kojos | |
| Su aukščio išlyginimu | taip | |
| Korpuso plotis G | 80 | |
| Korpuso gylis G | 20 | |
| Leistinoji apkrova | 1 000 kg; 100 kg; 75 kg | |
| Keliamoji galia pagal plotą | taip | |
| Aprašyta dalis | Schrankgehäuse innen; Fachboden; Schubladen/Auszugboden | |
| Produkto rūšis | uždedama ant viršaus spinta | |
| Montavimo padėtis | tvirtinimas prie grindų | |
| Svoris | 107 kg | |
| Įrengimo ir montavimo padėtis | papildomas elementas | |
| Standartas | DIN EN 16122 | |
| Paskirtis | dirbtuvės | |
| Konfigūracijos | sukonfigūruot. | |
| Bendras plotis | 2 000 mm | |
| Bendras gylis | 500 mm | |
| Bendras aukštis | 750 mm | |
| Korpuso plotis | 2 000 mm | |
| Korpuso gylis | 500 mm | |
| Korpuso aukštis | 750 mm | |
| Konkretaus gamintojo vienetas korpusas | G |
| Produkto numeris | 940237 750 | |
| EAN / GTIN | 4062406070373 | |
| Gamintojo numeris | 940237 750 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |