Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Drabužinių spinta su cilindrine spyna, Skyrių skaičius: 4

Prekės Nr.: 958776 4
4

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skyrių skaičius Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 958776 4
Gamintojo numeris 958776 4
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Durys su amortizuojančiuoju ribotuvu. Plastikinės kreipiančiosios apatinėje dalyje. Cokolis 80 mm. Viršaus aukštis 40 mm. Viršus ir cokolis glaudžiai priglunda prie durų. Uždedamos varstomosios durys. Duris galima keliais veiksmais perkelti iš dešinės į kairę. Su aukštos kokybės cilindrine spyna stumiamojoje rankenoje.
Sudėtis: Drabužių kabliukų juosta su 3 kabliukais, montuojama tiesiai po skyriaus lubomis.

Standartas:

DIN 4547

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys ryškiai mėlynos RAL 5005 dengtos milteliais.