Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Valymo priemonių spinta su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto, plotis mm / modelis: 750/K

Prekės Nr.: 987000 750/K

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

plotis mm / modelis Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 987000 750/K
Gamintojo numeris 987000 750/K
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Korpusas ir durys iš 0,9 mm plieninės skardos, į 20 mm tinklelį galima įstatyti cinkuotas lentynas. Durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos stumiama rankena su cilindrine spyna. Valiklių laikymo korpusai įkabinami P×G×A 453×368×1120mm. Lentynų leistinoji apkrova 25 kg. Perforuoti valiklių laikymo spintų korpusai tinkami pakabinti kablius ir laikiklius nuo dyd. Nr. 963001.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys ryškiai mėlynos RAL 5005 dengtos milteliais.

Pastaba:

Valymo priemonių laikymo spintos pagal dydį tinka prie sisteminių spintų Nr. 956000 − 956785 ir gali būti įvairiai su jomis kombinuojamos.