Lengvas kaliojo ketaus veržtuvas, Užveržimo tarpas: 2000mm

Prekės Nr.: 860100 2000
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Nežinoma
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užveržimo tarpas (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Veržtuvo tipas veržtuvas
Užspaudimo ribos maks. a; b 2 000 mm
Iškyša maks. 120 mm
Storis slydimo bėgeliai 11 mm
Slydimo bėgių plotis 35 mm
Produkto rūšis veržtuvai
Medžiaga įtempimo rankenėlės kalusis ketus
Medžiaga slydimo bėgelis plienas
Sriegio suklys trapecinis sriegis
Su spausdinimo plokštele taip
Užveržimo plokštuma su apsauginiu dangteliu ne
Standartas DIN 5117
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 860100 2000
EAN / GTIN 4008158011943
Gamintojo numeris 860100 2000
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės prispaudiklis iš kaliojo ketaus; tvirtos prizminės kreipiančiosios iš profiliuoto plieno, su grioveliais, cinkuotos galvaniniu būdu. Lengvos eigos plieninis sraigtas, juodintas, su trapeciniu sriegiu ir judinama prispaudimo plokšte. Greitai veikiantis reguliatorius, patikimai užspaudžiantis.
Be apsauginio gaubtelio.

Standartas:

DIN 5117