{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Veržtuvo tipas | veržtuvas | |
| Užspaudimo ribos maks. a; b | 200 mm | |
| Iškyša maks. | 100 mm | |
| Storis slydimo bėgeliai | 7 mm | |
| Slydimo bėgių plotis | 27 mm | |
| Medžiaga apsauginis dangtelis | iš plastiko | |
| Produkto rūšis | veržtuvai | |
| Medžiaga įtempimo rankenėlės | kalusis ketus | |
| Medžiaga slydimo bėgelis | plienas | |
| Sriegio suklys | trapecinis sriegis | |
| Su spausdinimo plokštele | taip | |
| Užveržimo plokštuma su apsauginiu dangteliu | taip | |
| Standartas | DIN 5117 | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 860100 200 | |
| EAN / GTIN | 4008158006918 | |
| Gamintojo numeris | 860100 200 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |