Lengvas kaliojo ketaus veržtuvas 160 mm

Prekės Nr.: 860100 160
reikia užklausti
Yra sandėlyje
586 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užveržimo tarpas 160 mm
Kreipiančiosios skerspjūvis 25×6 mm
Išnešimas 80 mm
Produkto rūšis Veržtuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 860100 160
EAN / GTIN 4008158004136

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės prispaudiklis iš kaliojo ketaus; tvirtos prizminės kreipiančiosios iš profiliuoto plieno, su grioveliais, cinkuotos galvaniniu būdu. Lengvos eigos plieninis sraigtas, juodintas, su trapeciniu sriegiu ir judinama prispaudimo plokšte. Greitai veikiantis reguliatorius, patikimai užspaudžiantis.
Prispaudžiamoji plokštuma su apsauginiu plastikiniu dangteliu.

Standartas:

DIN 5117
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
    Užveržimo tarpas (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį