Lengvas kaliojo ketaus veržtuvas 300 mm

Prekės Nr.: 860100 300
reikia užklausti
Yra sandėlyje
228 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užveržimo tarpas 300 mm
Kreipiančiosios skerspjūvis 32×10 mm
Išnešimas 140 mm
Produkto rūšis Veržtuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 860100 300
EAN / GTIN 4008158014470

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės prispaudiklis iš kaliojo ketaus; tvirtos prizminės kreipiančiosios iš profiliuoto plieno, su grioveliais, cinkuotos galvaniniu būdu. Lengvos eigos plieninis sraigtas, juodintas, su trapeciniu sriegiu ir judinama prispaudimo plokšte. Greitai veikiantis reguliatorius, patikimai užspaudžiantis.
Prispaudžiamoji plokštuma su apsauginiu plastikiniu dangteliu.

Standartas:

DIN 5117
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
    Užveržimo tarpas (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį