Atsarginių geležčių rinkinys 10 vnt., Skaičius: 10

Prekės Nr.: 842073 10
Rinkinio kaina 10 vnt. (1,69 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
150 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skaičius Rinkinio kaina 10 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Geležtės ilgis 109,5 mm
Geležtės plotis 17,7 mm
Geležtės storis 0,5 mm
Geležtės laužomųjų dalių skaičius 0
Geležčių skaičius 10
Užgalandimas Velenų galandimas, 2-pusis
Geležtės briaunos 2 kartus
Produkto rūšis Geležtė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 842073 10
EAN / GTIN 4002632801617
Gamintojo numeris 379.60
Gamintojas / atsakingas asmuo Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Germany, www.martor.de

Aprašymas

Tinka:

Saugus peilis SECUNORM 380 Nr. 842070;
Saugus peilis SECUBASE 383 Nr. 842100 dyd. 1.