Kiaurymių užvartų nuėmimo galvutė HSS 90°, su kotu, Užvartų nuėmimo galvutės ⌀: 3,2mm

Prekės Nr.: 838610 3,2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
327 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užvartų nuėmimo galvutės ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užvartų nuėmimo galvutės ⌀ 3,2 mm
Produkto rūšis Geležtė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 838610 3,2
EAN / GTIN 7290003239337
Gamintojo numeris BC3201

Aprašymas

Paskirtis:

Skriejikiniu mechanizmu lengvas ir švarus užvartų nuėmimas ir nusklembimas nuo skylių skirtingose apdirbamose medžiagose.

Tinka:

Roto-Drive užvartų nuėmikliai Nr. 838605 / 838611.