Pramuštuvas su rankena, Kiaurymės ⌀: 31mm

Prekės Nr.: 832001 31
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kiaurymės ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kiaurymės skersmeniui 31 mm
Medžiagai Lakštas
Pjovimo formos apskritimas
Perforavimo skersmuo min. 31 mm
Perforavimo skersmuo maks. 31 mm
Produkto rūšis pramuštuvas su rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 832001 31
EAN / GTIN 4049002134999
Gamintojo numeris 140 031 0 SB
Gamintojas / atsakingas asmuo Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Germany, www.rennsteig.com

Aprašymas

Modelis:

Tvirta, kaldinta forma, patvarus specialus lakas; pjovimo briauna blizgi. Vidus nedidelio kūgio formos, kad būtų lengviau išimti pramuštą apskritimą.

Paskirtis:

Perforavimui arba tarpiklių ir sandarinimo žiedų darymui iš gumos, odos, veltinio, plastiko, kamščio, audinio arba panašių medžiagų.

Pastaba:

Pramušant po apačia reikėtų pasidėti medienos, pasitiesti odos arba ką kita panašaus.