Pramuštuvų su rankena rinkinys, Tipas: 2-20R

Prekės Nr.: 832011 2-20R
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Rinkinio kaina 19 vienetai (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis pramuštuvas su rankena
Perforavimo skersmuo min. 2 mm
Perforavimo skersmuo maks. 20 mm
Skaičius 19
Pakuotė Dėklas
Pjovimo formos apskritimas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 832011 2-20R
EAN / GTIN 4049002111785
Gamintojo numeris 140 901 0
Gamintojas / atsakingas asmuo Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Germany, www.rennsteig.com

Aprašymas

Modelis:

Tvirta, kaldinta forma, patvarus specialus lakas; pjovimo briauna blizgi. Vidus nedidelio kūgio formos, kad būtų lengviau išimti pramuštą apskritimą.

Paskirtis:

Perforavimui arba tarpiklių ir sandarinimo žiedų darymui iš gumos, odos, veltinio, plastiko, kamščio, audinio arba panašių medžiagų.

Tiekiama:

po 1 pramuštuvą su rankena ⌀ Nr. 832001: 19 vnt.
dyd. 2-20
(1 mm didėjantis)

Pastaba:

Pramušant po apačia reikėtų pasidėti medienos, pasitiesti odos arba ką kita panašaus.