• Gerbiami Klientai, 2026 m. spalio 24 d., šeštadienį, nuo 09:00 iki maždaug 11:00 val. eShop sistemoje bus atliekami techninės priežiūros darbai. Šiuo laikotarpiu kainų rodymas gali būti laikinai apribotas. Dėkojame už supratingumą!

Pramuštuvas su rankena, Kiaurymės ⌀: 16mm

Prekės Nr.: 832001 16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
214 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kiaurymės ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kiaurymės skersmeniui 16 mm
Pjovimo formos apskritimas
Produkto rūšis pramuštuvas su rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 832001 16
EAN / GTIN 4049002134845
Gamintojo numeris 140 016 0 SB
Gamintojas / atsakingas asmuo Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Germany, www.rennsteig.com

Aprašymas

Modelis:

Tvirta, kaldinta forma, patvarus specialus lakas; pjovimo briauna blizgi. Vidus nedidelio kūgio formos, kad būtų lengviau išimti pramuštą apskritimą.

Paskirtis:

Perforavimui arba tarpiklių ir sandarinimo žiedų darymui iš gumos, odos, veltinio, plastiko, kamščio, audinio arba panašių medžiagų.

Pastaba:

Pramušant po apačia reikėtų pasidėti medienos, pasitiesti odos arba ką kita panašaus.