Gręžimo karūna, ⌀: 35mm

Prekės Nr.: 788000 35
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Ašmenys: HM
  • Darbas su smūgiu / be smūgio: Smūginis gręžimas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

35 mm
Ašmenys HM
Darbas su smūgiu / be smūgio Smūginis gręžimas
Bendras ilgis 58 mm
Produkto rūšis Karūninis grąžtas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 788000 35
EAN / GTIN 4002395312559
Gamintojo numeris 4932344478
Gamintojas / atsakingas asmuo Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Germany, www.milwaukeetool.de

Aprašymas

Modelis:

Gręžimo karūna su su prilituotomis, deimantu nušlifuotomis kietlydinio plokštelėmis. Vidinis sriegis M16 kotui Nr. 788022.

Paskirtis:

Didesnių kiaurymių ir pralaužų gręžimui smūginiais gręžtuvais arba perforatoriais betone, mūre, natūraliame akmenyje ir t. t.

Pastaba:

Pritaikytas SDS-Plus laikiklis pagal Nr. 788022 dyd. 105 ir centravimo grąžtas Nr. 788070 dyd. 120.