Tvirtinimo kotas gręžimo karūnai, Bendras ilgis: 105mm

Prekės Nr.: 788022 105
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
109 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Bendras ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Darbas su smūgiu / be smūgio: Smūginis gręžimas
  • Kotas: SDS Plus

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Bendras ilgis 105 mm
Darbas su smūgiu / be smūgio Smūginis gręžimas
Kotas SDS Plus
Koto modelis SDS-Plus
Produkto rūšis Laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 788022 105
EAN / GTIN 4002395366255
Gamintojo numeris 4932399966
Gamintojas / atsakingas asmuo Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Germany, www.milwaukeetool.de

Aprašymas

Modelis:

Su M16 sriegiu ir tvirtinimo kiauryme centravimo grąžtui.

Tinka:

Gręžimo karūna: Nr. 788000

Tiekiama:

Su išmušikliu.

Pastaba:

Centravimo grąžtas Nr. 788070 dyd. 120.