Centravimo grąžtas, Bendras ilgis: 120mm

Prekės Nr.: 788070 120
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
55 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Bendras ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Darbas su smūgiu / be smūgio: Smūginis gręžimas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

8 mm
Bendras ilgis 120 mm
Ašmenys HM
Koto ⌀ 7,4 mm
Darbas su smūgiu / be smūgio Smūginis gręžimas
Produkto rūšis Centravimo grąžtas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 788070 120
EAN / GTIN 4002395357291
Gamintojo numeris 4932399125
Gamintojas / atsakingas asmuo Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Germany, www.milwaukeetool.de

Aprašymas

Modelis:

Grąžtai su apvaliais kotais.
HM grąžtai mūrui ir pan., jungtims Nr. 788060.