Akumuliatorinis aklinųjų kniedžių kniediklis PowerBird® Pro Gold Edition, Tipas: CAS

Prekės Nr.: 770506 CAS
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Pakuotė: Lagaminas (L-Boxx)
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Tipas CAS 18 V

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Lagaminas (L-Boxx)
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Tipas CAS 18 V
Prietaiso eiga 25 mm
aklinosioms kniedėms iš visų medžiagų iki 6,4 mm
Įmušimo jėga 20000 N
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 2 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Svoris su akumuliatoriumi 2,1 kg
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis Aklinųjų kniedžių kniediklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 770506 CAS
EAN / GTIN 4007081102476
Gamintojo numeris 1679666
Gamintojas / atsakingas asmuo SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Germany, www.gesipa.de

Aprašymas

Modelis:

Prietaisas be laidų lanksčiam naudojimui.

Privalumai:

Greitas darbas ir didelis našumas, elektroninis valdymas užtikrina skalndų veikimą.

Tiekiama:

Su ličio jonų akumuliatoriumi Nr. 770524 ir įkrovikliu Nr. 770528 dyd. CAS L-BOXX. Antgaliai 17 / 32; 17 / 36; 17 / 40 ir 17 / 45.