{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Koto ⌀ | 14 mm | |
| Galo ilgis, ilgoji dalis | 400 mm | |
| Galo ilgis, trumpoji dalis | 120 mm | |
| Kūgio ilgis | 70 mm | |
| Smaigalių ⌀ | 6 mm | |
| Svoris | 0,5 kg | |
| Produkto rūšis | Montiruotė |
| Produkto numeris | 759815 14 | |
| EAN / GTIN | 4049002024306 | |
| Gamintojo numeris | 278 014 2 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Germany, www.rennsteig.com |