Flanšų montavimo laužtuvas 16 mm

Prekės Nr.: 759815 16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
177 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ 16 mm
Galo ilgis, ilgoji dalis 450 mm
Galo ilgis, trumpoji dalis 130 mm
Kūgio ilgis 80 mm
Smaigalių ⌀ 6 mm
Svoris 0,8 kg
Produkto rūšis Montiruotė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 759815 16
EAN / GTIN 4049002024313
Gamintojo numeris R278 016 2

Aprašymas

Modelis:

Iš apvalaus specialaus įrankių plieno, grūdintas, 90° lenktas, kūgio formos darbiniai galai grūdinti, dažyti.