Plaktukas be atatrankos su plieno vamzdžio kotu 40 mm

Prekės Nr.: 754900 40
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 061 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas SUPERCRAFT
Plaktuko galvutės ⌀ 40 mm
Serija SUPERCRAFT®
Galvutės ilgis su antgaliais 115 mm
Bendras ilgis 300 mm
Svoris 0,805 kg
Korpuso medžiaga Plieninis vamzdis
Darbinė medžiaga Nailonas, baltos spalvos, kietas
Žaliava Kotas Plieninis vamzdis
Paviršius Dažyta milteliniu būdu
be atatrankos taip
Produkto rūšis Plaktukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 754900 40
EAN / GTIN 4030618301707
Gamintojo numeris 3377.040

Aprašymas

Modelis:

Tvirta plieninė vidurinė dalis su keičiamais antgaliai iš geriausio, nesusidėvinčio nailono. Be atatrankos dėl plieno rutuliukų plaktuko korpuse.
Plieninio vamzdžio kotas su alyvai atsparia gumine rankena.

Paskirtis:

Detalių uždėjimui bei pakreipimui ant darbinių paviršių arba atsargiam darbui kalant ar montuojant.

Atsarginė dalis:

Atsarginius antgalius iš nailono žr. Nr. 754910.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Plaktuko galvutės ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį