Plaktukas be atatrankos su plieno vamzdžio kotu 50 mm

Prekės Nr.: 754900 50
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
821 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas SUPERCRAFT
Plaktuko galvutės ⌀ 50 mm
Serija SUPERCRAFT®
Galvutės ilgis su antgaliais 120 mm
Bendras ilgis 310 mm
Svoris 1,15 kg
Korpuso medžiaga Plieninis vamzdis
Darbinė medžiaga Nailonas, baltos spalvos, kietas
Žaliava Kotas Plieninis vamzdis
Paviršius Dažyta milteliniu būdu
be atatrankos taip
Produkto rūšis Plaktukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 754900 50
EAN / GTIN 4030618301721
Gamintojo numeris 3377.050

Aprašymas

Modelis:

Tvirta plieninė vidurinė dalis su keičiamais antgaliai iš geriausio, nesusidėvinčio nailono. Be atatrankos dėl plieno rutuliukų plaktuko korpuse.
Plieninio vamzdžio kotas su alyvai atsparia gumine rankena.

Paskirtis:

Detalių uždėjimui bei pakreipimui ant darbinių paviršių arba atsargiam darbui kalant ar montuojant.

Atsarginė dalis:

Atsarginius antgalius iš nailono žr. Nr. 754910.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Plaktuko galvutės ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį