Šaltkalvio plaktukas su 3K kotu 2000 g

Prekės Nr.: 750450 2000
reikia užklausti
Yra sandėlyje
65 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Svoris be koto 2 000 g
Koto ilgis 400 mm
Produkto rūšis Plaktukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 750450 2000
EAN / GTIN 8024886012775
Gamintojo numeris 2100/2000G

Aprašymas

Modelis:

Plaktuko galva numetama ir nušlifuojama pagal dydį. Kruopščiai grūdintas ir atpalaiduotas. Galvutė dažyta, antgalis ir smeigtukas neapdirbti.
Su nelūžtančiu 3K kotu (aliuminio šerdele, poliamido ir kaučiuko detalėmis), kaustyta koto apsauga ir papildoma apsaugine koto įvore. Privalumas: nelūžtantis, ergonominis, neslystantis, nevibruojantis ir tausojantis riešą.

Standartas:

Plaktuko galvutė pagal DIN 1041.

Apdirbama medžiaga:

Specialusis įrankių plienas.