Lenktos replės prailgintomis žiaunomis, chromuotos, rankenos su apvalkalais 200 mm

Prekės Nr.: 713440 200
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 200 mm
Žiaunų ilgis 73 mm
Žiočių forma ovalūs smailūs galai, lenkti (40°–45°)
Norma DIN ISO 5745
Žiaunų savybės Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 60 HRC)
Žiaunų modelis vidinė dalis šiurkšti
Rankena Daugiakomponenčiai apvalkalai su patogiu laikyti Haptoprene paviršiumi
Medžiaga Chromo-vanadžio plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva
Paviršius chromuotas
Produkto rūšis Daugiafunkcės replės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 713440 200
EAN / GTIN 4045197375001

Aprašymas

Modelis:

Ypač ilgos, ovalių smaigalių žiaunos. Ašmenys, grūdinti indukciniu būdu (apie 61 HRC), skirti kietai ir minkštai vielai. Žiaunų vidinė dalis šiurkšti.
Chromuotos replės, rankenos su ergonomiškai optimizuotais kelių komponentų apvalkalais su patogiu paimti Haptoprene paviršiumi.

Standartas:

DIN ISO 5745

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva.