Vamzdinės replės Cobra®, padengtos antikorozine danga, Visas ilgis: 300mm

Prekės Nr.: 705800 300
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 271 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Cobra
visas ilgis 300 mm
Paviršius su juoda antikorozine danga, poliruota galvutė
Šešiabriaunio užveržimo ribos 60 mm
Vamzdžių suspaudimo tarpas 2 3/4 in
Fiksavimo padėčių kiekis 30
Norma DIN ISO 8976
Rankena su plastikine danga
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
nekibirkščiuojantis ne
Greitas reguliavimas ne
Užsifiksavimas taip
Apsauginis fiksatorius taip
Produkto rūšis Vamzdinės replės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 705800 300
EAN / GTIN 4003773034087
Gamintojo numeris 87 01 300
Gamintojas / atsakingas asmuo KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.knipex.de

Aprašymas

Modelis:

Perdurtas lankstas (= dvigubas kreiptuvas) su apsauga nuo suspaudimo, kad nesusižalotumėte. Su išdrožtomis, dantytomis žiaunomis, susispaudžiančiomis savaime.
Replės, dengtos juoda antikorozine danga, poliruota galvutė.
Tikslaus reguliavimo galimybė spaudžiant spyruoklinį mygtuką.
Rankenos padengtos plastiku.

Standartas:

DIN ISO 8976

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnyje, kaldintas štampavimo būdu.

Priedai pasirinktinai:

Minkšti kumšteliai Nr. 705805 dyd. 180-300.