Kombinuotos replės, nušlifuotos, su 2K rankenų apvalkalais 180 mm

Prekės Nr.: 701515 180
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 062 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 180 mm
Kerpa kietą vielą iki ⌀ 2,2 mm
Kerpa vidutinio kietumo vielą iki ⌀ 3,4 mm
Norma DIN ISO 5746
Žiaunų savybės dantytas
Rankena 2K rankenos apvalkalas
Medžiaga Specialus įrankinis plienas
Paviršius nušlifuota
nekibirkščiuojantis ne
Produkto rūšis Daugiafunkcės replės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 701515 180
EAN / GTIN 4045197887290

Aprašymas

Modelis:

Dantytos žiaunos. Ašmenys papildomai grūdinti indukciniu būdu (apie 60 HRC).
Šlifuotos replės, rankenos su kelių komponentų apvalkalais.

Standartas:

DIN ISO 5746.

Apdirbama medžiaga:

Specialus įrankinis plienas.