Kodinė spyna, Korpuso ⌀: 20mm

Prekės Nr.: 085830 20
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
240 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Korpuso ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Skaičių ratukų kiekis 3 vnt.
Produkto rūšis kodų spyna
Lanko skersmuo 3,2 mm
Lankelio medžiaga plienas
Užrakto būdas su skirtingais raktais
Korpuso skersmuo 20 mm
Korpuso medžiaga žalvaris
Savybės individualiai reguliuojamas skaičių derinys; lankelis su dvigubu užraktu; individualiai reguliuojamas skaičių derinys; lankelis su dvigubu užraktu; individualiai reguliuojamas skaičių derinys; lankelis su dvigubu užraktu; individualiai reguliuojamas skaičių derinys; lankelis su dvigubu užraktu

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 085830 20
EAN / GTIN 4003482028513
Gamintojo numeris 80 20 M SB
Gamintojas / atsakingas asmuo BURG-WÄCHTER GmbH & Co. KG, Altenhofer Weg 15, 58300 Wetter (Ruhr), Germany, www.burg-waechter.de

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas žalvario korpusas. Skaičių deriniai pasirenkami individualiai.
Su 3 skaičių ratukais.