Kombinuotų veržliarakčių rinkinys, Raktų skaičius: 9

Prekės Nr.: 613610 9
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
401 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Raktų skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Modelis lenktos
Medžiaga chromo vanadžio plienas
Detalių skaičius 9 vnt.
Paviršius matinis chromavimas
Standartas DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Spalva sidabro spalvos
Gamintojo metodas kaldint. štampuojant
Produkto rūšis veržliarakčiai
Pavara rankena
Perdava išoriniams šešiabriauniams varžtams; išoriniams šešiabriauniams varžtams (Surfacedrive)
Turinys rinkinys / asortimentas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 613610 9
EAN / GTIN 4062406219673
Gamintojo numeris 613610 9
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Veržliaraktis kaldintas štampuojant, siauros pločio tolerancijos ribos.
Su optimizuotu profilio kotu, užtikrinančiu puikų sukibimą ir ergonomišką darbą. Ypač patvarus ir tvirtas. Kilpos pusė su HT-drive profiliu.

Standartas:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; chromuotas (smūgiams atspari danga); glotniai nuapvalintas paviršius.

Tiekiama:

Po 1 kombinuotą veržliaraktį Nr. 613600 / 613500 / 613800 / 613950 / 613520 / 613970: Dyd. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19

Pastaba:

HT-Drive – itin tikslus profilis.
Privalumai:
  • varžtai suimami už šoninių paviršių; varžtai tausojami; varžtai ilgiau tinkami naudoti;
  • didesnis varžto ir įrankio kontaktinis paviršius; patikimas suėmimas ir didesnis jėgos perdavimas.