Atlenkiamas elektriko peilis, Tipas: 1

Prekės Nr.: 844610 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
281 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nerūdijančios taip
Produkto rūšis peilis
Savybės ištraukiama geležtė; peilis lenktinis
Geležtės medžiaga nerūdijantysis plienas
Geležtės ilgis 80 mm
Rankenos medžiaga iš plastiko
Visas ilgis 120 mm
Svoris 85 g

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 844610 1
EAN / GTIN 4003773082705
Gamintojo numeris 16 20 50 SB
Gamintojas / atsakingas asmuo KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Germany, www.knipex.de

Aprašymas

Modelis:

Universalus užlenkiamas peilis kasdieniam naudojimui.
Ergonomiška rankena iš smūgiams atsparaus plastiko. Tvirta geležtė pagamintas iš nerūdijančiojo plieno.
Naudojant kilpą gale, peilį taip pat galima pritvirtinti prie tvirtinimo elemento.