Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio E 6,3 Hex-Plus profilis su kiauryme, Šešiabriaunis: 2mm

Prekės Nr.: 674244 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    15,66 € / 1 vnt.
  • Nuo 5 vnt.
    13,05 € / 1 vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
93 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 840/4 Z Hex-Plus BO
Šešiabriaunis 2 mm
visas ilgis 89 mm
Perdavos profilis 6-briauniai atsuktuvai su kiauryme
Antgalio šešiabriaunis kotas E 6,3
Produkto rūšis Įrankis su antgaliu

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 674244 2
EAN / GTIN 4013288094292
Gamintojo numeris 05059640001
Gamintojas / atsakingas asmuo Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.wera.de

Aprašymas

Modelis:

Šešiabriaunis profilis su skyle varžtams su vidiniu šešiabriauniu su apsauginiu kaiščiu.
Dedami į rankinius laikiklius arba elektrinius / pneumatinius suktuvus su atitinkamu 6-briauniu tvirtinimo lizdu arba ant jungiamojo koto Nr. 675000675050.

Paskirtis:

Vidiniams šešiabriauniams varžtams DIN 7426.

Standartas:

DIN ISO 1173

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio specialusis lydinys, plastiškai kietas.