Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio E 6,3 Hex-Plus profilis su kiauryme, Šešiabriaunis: 3mm

Prekės Nr.: 674244 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    15,96 € / 1 vnt.
  • Nuo 5 vienetai
    13,30 € / 1 vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
257 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Perdava šešiabriauniams TR (Tamper Resistant) varžtams su fiksavimo kaiščiu
Medžiaga chromo vanadžio plienas
Geležtės ilgis l1 89 mm
Geležčių skersmuo 4 mm
Standartas DIN ISO 1173
Gamintojo pavadinimas 840/4 Z Hex-Plus BO
Tinka darbui staklėmis taip
Dydis Pavara, antgalių laikiklis E 6,3
Rakto dydis, šešiabriauniams TR (Tamper Resistant) varžtams su fiksavimo kaiščiu 3 mm
Išėjimo pavaros dydis, šešiabriauniams TR (Tamper Resistant) varžtams su fiksavimo kaiščiu 3
Produkto rūšis antgaliai/geležtės
Rinkinys ne
Pavara antgalių laikiklis
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 674244 3
EAN / GTIN 4013288094315
Gamintojo numeris 05059642001
Gamintojas / atsakingas asmuo Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Germany, www.wera.de

Aprašymas

Modelis:

Šešiabriaunis profilis su skyle varžtams su vidiniu šešiabriauniu su apsauginiu kaiščiu.
Dedami į rankinius laikiklius arba elektrinius / pneumatinius suktuvus su atitinkamu 6-briauniu tvirtinimo lizdu arba ant jungiamojo koto Nr. 675000 – 675050.

Paskirtis:

Vidiniams šešiabriauniams varžtams DIN 7426.

Standartas:

DIN ISO 1173

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio specialusis lydinys, plastiškai kietas.