Plokščia geležtė Halfmoon, 4 mm, Ašmenų plotis b: 1,5mm

Prekės Nr.: 669932 1,5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ašmenų plotis b (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 800/9 C
Ašmenų plotis 1,5 mm
Ašmenų / briaunos storis 0,23 mm
Geležčių ⌀ 1,5 mm
Geležtės ilgis 20 mm
visas ilgis 44 mm
Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas
Pavaros profilis Halfmoon
Produkto rūšis Atsuktuvo galvutė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 669932 1,5
EAN / GTIN 4013288168276
Gamintojo numeris 05135265001
Gamintojas / atsakingas asmuo Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.wera.de

Aprašymas

Modelis:

Geležtė iš aukštos kokybės įrankinio plieno.

Tinka:

Atsuktuvo laikiklis Nr. 669931.

Pastaba:

Kitus antgalius-geležtes rasite Nr. 669933669936.