Geležtė Phillips Halfmoon varžtams, 4 mm, Kryžminių įpjovų dydis: 00

Prekės Nr.: 669933 00
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kryžminių įpjovų dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 851/9 C
Kryžminių įpjovų dydis 00
Geležčių ⌀ 1,8 mm
Geležtės ilgis 20 mm
visas ilgis 44 mm
Perdavos profilis Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams
Pavaros profilis Halfmoon
Produkto rūšis Atsuktuvo galvutė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 669933 00
EAN / GTIN 4013288112729
Gamintojo numeris 05135270001
Gamintojas / atsakingas asmuo Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.wera.de

Aprašymas

Modelis:

Geležtė iš aukštos kokybės įrankinio plieno.

Tinka:

Atsuktuvo laikiklis Nr. 669931.
Atsuktuvų elektronikai rinkiniai Nr. 669630 / 669930.

Pastaba:

Kitus antgalius-geležtes rasite Nr. 669933669936.