{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Perdava | kryžminiams varžtams (PH) | |
| Bendras ilgis L | 205 mm | |
| Geležtės ilgis l1 | 100 mm | |
| Medžiaga | specialus plienas / specialus lydinys | |
| ESD apsaugos zona (EPA) | taip | |
| Gamintojo pavadinimas | Schraubendreher fuer Phillips, mit 2K-SwissGrip-Heft ESD, Kreuzschlitzgroesse: 2 | |
| Serija | SwissGrip ESD | |
| Rankenos savybės | ergonomišk.; neslystant. | |
| Rankenėlės tipas | standartinė rankena | |
| Išėjimo pavaros dydis, kryžminiams varžtams (PH) | PH2 | |
| Ypatybė, kryžminiams varžtams (PH) | juodas antgalis | |
| Geležčių skersmuo | 6 mm | |
| Produkto rūšis | atsuktuvai | |
| Paviršius | chromuot.; nikeliuot. | |
| Pavara | rankena | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 667685 2 | |
| EAN / GTIN | 7610733256044 | |
| Gamintojo numeris | PB 8190.2-100 ESD |