Atsuktuvas varžtams su įpjova, trumpas, Ašmenų plotis b: 4mm

Prekės Nr.: 664201 4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 193 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ašmenų plotis b (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ašmenų plotis b 4 mm
Ašmenų / briaunos storis a 0,8 mm
Geležtės ilgis 25 mm
visas ilgis 82 mm
Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas
Produkto rūšis Atsuktuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 664201 4
EAN / GTIN 4045197951519
Gamintojo numeris 664201 4
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Daugiakomponentė ergonomiška rankena su dinamometrine ir optimizuoto komforto zona, geležtė iš chromo vanadžio plieno, chromuota. Aukštos kokybės chromuoti galai optimaliai apsaugai nuo rūdžių.

Standartas:

Panašu į DIN 5265B.