{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | 160 i VDE | |
| Ašmenų plotis b | 5,5 mm | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Ašmenų / briaunos storis a | 1 mm | |
| Geležtės ilgis | 125 mm | |
| visas ilgis | 223 mm | |
| Geležtės viršūnė | Lasertip | |
| Perdavos profilis | Plokščias atsuktuvas | |
| Produkto rūšis | Atsuktuvai |
| Produkto numeris | 663100 5,5 | |
| EAN / GTIN | 4013288027269 | |
| Gamintojo numeris | 05006120001 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.wera.de |