Sukimo momento stiprintuvas skardiniame lagamine, Maksimalus sukimo momentas: 2000Nm

Prekės Nr.: 659975 2000
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalus sukimo momentas (Nm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija MULTIPOWER MP300
Pakuotė Lagaminai
Išeinančiosios dalies plotis 95 mm
Išeinančiosios dalies aukštis 161 mm
Apsauga nuo perkrovos taip
Grįžtamosios eigos fiksatorius taip
Atraminių įtaisų (reagavimo plokštės) skaičius 1
Sukimo momento santykis 1:12,5
Pavarų dėžės perdavimo santykis 16:1
Įvesties galia maks. 160 Nm
Išvesties pajėgumas maks. 2 000 Nm
Dydis, išėjimo kvadratas 1 in
Dydis, pavaros kvadratas 1/2 in
Skersmuo 95 mm
Rekomenduojamas dinamometrinis raktas / priveržimo sritis 200
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis sukimo momento daugiklis
Jungčių forma išėjimo kvadratas; pavaros kvadratas
Matavimo įrankiai mechanin.
Matavimo funkcijos sukimo momentas
Indikatorius be ekrano
Maksimalus sukimo momento diapazonas 2 000 Nm
Sukimo momento tikslumas pagal laikrodžio rodyklę 5 %
Visas ilgis L 330 mm
Bendras svoris 7 000 g

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 659975 2000
EAN / GTIN 4018754186808
Gamintojo numeris 53032000
Gamintojas / atsakingas asmuo STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Germany, https://www.stahlwille.de

Aprašymas

Modelis:

Mechaninis, rankiniu būdu valdomas sukimo momento multiplikatorius, kad varžtai būtų priveržiami kontroliuojant. Stiprintuvas ir atrama iš aukštos kokybės plieno. Su pavarų dėžės apsauga nuo perkrovos. Įėjimo pavara su vidiniu keturbriauniu varantiesiems įrankiams, pvz., terkšlei, skersiniai rankenai, dinamometriniam raktui. Prasminga valdyti dinamometriniu raktu, kad būtų galima patikrinti maksimalią prietaisų apkrovą ir varžtų priveržimo vertes. Išėjimo pavara su išoriniu keturbriauniu, skirtu užmaunamų raktų antgaliams tvirtinti (dėl didelių sukimo momentų geriausiai naudokite didelės mašinų varžtų antgalius).
Tikslios planetinės pavaros garantuoja tikslų sukimo momentų perdavimą su ilgalaikiu ±5% tikslumu.
Tiekiama lakštinio metalo lagamine.

Privalumai:

Naudojant sukimo momento multiplikatorius, galima perduoti didesnius sukimo momentus, esant atitinkamai mažai svirčiai.