Dinamometrinis atsuktuvas iTorque® skaitmeniniai rodmenys, Maksimalus sukimo momentas: 150cNm

Prekės Nr.: 659935 150
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 63,40 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalus sukimo momentas (cNm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Priveržimo kryptis: Dešininis priveržimas
  • Užveržimo momento matavimo tikslumas: ±6
  • Antgalių laikiklis: D 6,3; F 6,3
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

maksimalus sukimo momentas 150 cNm
Priveržimo kryptis Dešininis priveržimas
Užveržimo momento matavimo tikslumas ±6 %
Antgalių laikiklis D 6,3; F 6,3
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
Serija iTorque®
Bendras ilgis L 134 mm
Sūkių momento ribos 40 cNm - 150 cNm
Sūkių momento ribos 0,4 Nm - 1,5 Nm
Paleidimas 1 cNm
34 mm
Indikatorius skaitmeninis
Suveikimo signalas akustinis; jutiklinis
Atlaisvinimo principas greitas mechaninis atlaisvinimas
Prijungimo forma keičiama geležtė
Matavimo prietaisai mechaninis
Nustatytas užveržimo momentas ne
Duomenys protokoluojami ne
Atlaisvinimo vertės nustatymas skaitmenin., reguliuojam.
Feedback ryškus
Padalos vertė, pasirenkama Nm; lbfin
Matavimo būdas Sukimo momentas
Reguliuojama atlaisvinimo vertė reguliuojama
Norma DIN EN ISO 6789
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Baterijos tipas CR1220 MFR FH
cheminė sudėtis Ličio
Svoris 322 g
Produkto rūšis Dinamometrinis atsuktuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 659935 150
EAN / GTIN 4010995368869
Gamintojo numeris 36886
Gamintojas / atsakingas asmuo Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Germany, www.wiha.com

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės, patogia rankena iš metalo ir plastiko patogu dirbti, lengvai pasiekiamas nustatytas sukimo momentas. Paprastas ir greitas nustatymas arba reguliavimas dideliame skaitmeniniame ekrane. Automatinis išjungimas po 15 sekundžių (baterija laiko mažiausiai 1 metus). Baterijos keičiamos gamykloje arba perkalibravimo metu. Rodmuo pasirenkamas tarp Nm, lbfin. Su įstatomu laikikliu Nr. 659932 1/4 colio antgaliams.
Mato vienetai: Nm, lbfin

Privalumai:

Integruota skaičiavimo funkcija registruoja visas operacijas ir taip palengvina kalibravimo termino nustatymą.

Funkcija:

Pasiekus nustatytą sukimo momentą, atsuktuvas gerai girdimai ir juntamai atsilaisvina ir jį iš karto galima naudoti vėl.

Paskirtis:

Kontroliuojamam priveržimui,kai nurodytas sukimo momentas nustatytas iš anksto.

Standartas:

Patikrinta pagal DIN EN ISO 6789.

Pastaba:

Daugiau keičiamų antgalių Nr. 65659940 - 65659946.
Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.