Elektroninis sukimo momento patikros raktas, Maksimalus sukimo momentas: 50Nm

Prekės Nr.: 655360 50
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 91,80 € /vnt.
  • 198,00 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalus sukimo momentas (Nm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Maitinimas veikia su akumuliatoriumi
Sukimo momento tikslumas prieš laikrodžio rodyklę 1 %
Sukimo momento diapazonas min. 10 Nm
Sukimo momento tikslumas pagal laikrodžio rodyklę 1 %
Visas ilgis L 340 mm
Bendras svoris 580 g
Sąsaja RS232C
Priveržimo kryptis dešinin.-kairin.
Akumuliatorių kiekis 1 vnt.
Akumuliatoriaus rūšis nikelio metalo hidridas (NiMH)
Darbo trukmė 20 h
Vieno akumuliatoriaus įkrovimo laikas 3,5 h
Serija CTB2-G
Svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį l3 254 mm
Reguliuojama atlaisvinimo vertė reguliuojam.
Matavimo vienetas sukimo momentas Nm
Sukimo momentas min., Nm 10
Sukimo momentas maks., Nm 50
Atlaisvinimo vertės nustatymas skaitmenin. reguliuojam.
Dydis, išėjimo kvadratas 3/8 in
Dinamometras Nm; kgf cm; lbf ft; lbf in
Duomenys protokoluojami taip
Atlaisvinimo principas elektromechaninis atlaisvinimas
Paleidimo signalas akustin.; optin.
Feedback rodantis
Turinys atskira dalis
Galima kalibruoti taip
Produkto rūšis dinamometrinis raktas
Jungčių forma išėjimo kvadratas
Indikatorius skaitmenin.
Sukimo momento diapazonas maks. 50 Nm
Gamintojo patikros sertifikatas taip
Messtechnik elektroninė
Standartas DIN EN ISO 6789
Anzeigeauflösung 0,05 Nm
Messfunktionen sukimo momentas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 655360 50
EAN / GTIN 4571141272992
Gamintojo numeris CTB50N2X12D-G

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas kontrolinis raktas su keičiama terkšle ir kompaktišku rodymo ir valdymo moduliu. Kai pasiekiamas nustatytas sukimo momentas, suveikia optinis ir akustinis signalas. Dešininiam ir kairiniam priveržimui.
Kaupiklis: 999 matavimo verčių porų.
Maitinimo šaltinis: NiMH akumuliatoriai, veikimo trukmė 20 h, įkrovimo trukmė 3,5h.
Mato vienetai: Nm, lbfft, lbfin, kgf·cm.

Paskirtis:

Greitam varžtinių jungčių patikrinimui. Varžtas toliau veržiamas nustatytu kampu. Iš tam reikalingo sukimo momento (TW) automatiškai apskaičiuojamas pradinis varžto priveržimo momentas (TA atitinka TB) ir parodomas.

Standartas:

Patikrinta pagal DIN EN ISO 6789.

Pjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio
l2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo
l3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį
l4 = įpjovimo įrankio matmuo
L = bendras įrankio ilgis
T1 = nustatomas sukimo momentas
T2 = nurodytas sukimo momentas

Tiekiama:

Su įkrovikliu, instrukcija vokiškai ir angliškai.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 655265 (nuo RS232C iki USB).

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.