Ličio jonų įkraunamas elementas, Talpa: 2600mAh

Prekės Nr.: 081574 2600
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
133 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Talpa (mAh) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Akumuliatorių kiekis 1
cheminė sudėtis Ličio jonai
Tarptautinis dydis 18650
Nominalioji įtampa 3,6 V
Akumuliatoriaus talpa 2 600 mAh
įkraunamas taip
Vieneto svoris 137 g
Produkto rūšis akumuliatorinis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081574 2600
EAN / GTIN 4013674092437
Gamintojo numeris 1307-0000
Gamintojas / atsakingas asmuo Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 ASSAMSTADT, Germany, www.ansmann.de

Aprašymas

Modelis:

Ličio jonų įkraunamas elementas su slopintuvu. Greitas įkrovimas bei aukštas energijos efektyvumas. Apsauga nuo trumpojo jungimo, perkrovos ir gilios iškrovos.