{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Baterijų kiekis | 4 vnt. | |
| Tarptautinis dydis | AAA (LR3) | |
| Serija | MANOSKOP® 766 DAPTIQ® HCT | |
| Pakuotė | plastikinis lagaminas. | |
| Maitinimas | veikia su baterija | |
| Svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį | 355 mm; 355 mm | |
| Svirties ilgis be įstatomo įrankio | 337,5 mm; 337,5 mm | |
| Dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo | 17,5 mm; 17,5 mm | |
| Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojam.; reguliuojam.; reguliuojam.; reguliuojam. | |
| Matavimo vienetas sukimo momentas | Nm; Nm; lbf ft; Nm; Nm; lbf ft; Nm; Nm; lbf ft; Nm; Nm; lbf ft | |
| Sukimo momentas min., Nm | 6; 6; 6; 6; 6; 6; 6; 6 | |
| Sukimo momentas maks., Nm | 60; 60; 60; 60; 60; 60; 60; 60 | |
| Atlaisvinimo vertės nustatymas | skaitmenin. reguliuojam.; skaitmenin. reguliuojam. | |
| Įstatomų įrankių laikiklis | 9×12 mm; 9×12 mm | |
| Padalos vertė | 0,1 Nm | |
| Matavimo vienetas sukamojo kampo tikslumas | procentai | |
| Sukimo kampo matavimo tikslumas | 1 % | |
| Dinamometras | Nm; lbf ft; lbf in | |
| Duomenys protokoluojami | taip | |
| Sąsaja | Bluetooth® | |
| Belaidis naudojimas | HCT Mobile App; HCT Windows App; HID (Human Interface Device) (žmogaus sąsajos įrenginys) | |
| Aplikacinė jungtis | HCT (Hoffmann Group Connected Tools) | |
| Atlaisvinimo principas | greitas mechaninis atlaisvinimas | |
| Paleidimo signalas | akustin.; jutiklin. | |
| Feedback | ryškus; ryškus | |
| Galima kalibruoti | taip | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Produkto rūšis | dinamometrinis raktas; dinamometrinis raktas | |
| Priveržimo kryptis | dešinin.-kairin. | |
| Jungčių forma | įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis); įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis) | |
| Matavimo įrankiai | elektroninė | |
| Matavimo funkcijos | sukimo momentas; dinamometrinis raktas | |
| Indikatorius | skaitmenin. | |
| Sukimo momento diapazonas min. | 6 Nm | |
| Maksimalus sukimo momento diapazonas | 60 Nm | |
| Sukimo momento tikslumas pagal laikrodžio rodyklę | 2 % | |
| Gamintojo patikros sertifikatas | taip | |
| Standartas | DIN EN ISO 6789-1; DIN EN ISO 6789-2 | |
| Visas ilgis | 393 mm | |
| Bendras svoris | 810 g |
| Produkto numeris | 655017 60 | |
| EAN / GTIN | 4018754357949 | |
| Gamintojo numeris | 96502818 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Germany, https://www.stahlwille.de |