Keturbriaunių 1/2 colio sukimo įrankių rinkinys 31 vnt. 12

Prekės Nr.: 638016 12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
84 vnt. yra sandėlyje
  • Pavaros keturbriaunis: 1/2
  • 12-briaunių galvučių dydžių ribos: 8-32
  • 6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos: 4-14

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Dalių skaičius 31
Pavaros keturbriaunis 1/2 in
12-briaunių galvučių dydžių ribos 8-32 mm
6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos 4-14 mm
Ilgis 454 mm
Plotis 253 mm
Aukštis 64 mm
Perdavos profilis 12-briaunė galvutė; 6-briaunis atsuktuvas
Raktų dydžių matmenys metrais
Produkto rūšis Užmaunamas raktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 638016 12
EAN / GTIN 4018754260881
Gamintojo numeris 96031439

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / 3123; sukimo galvutės pagal DIN 3124. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.
Su 12-briaunėmis galvutėmis Nr. 642100.

Paskirtis:

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M6 − M22 ir varžtams su vidiniu šešiabriauniu ir sriegiu M5 − M18.

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, chromuotas.

Tiekiama:

Galvutės: 17 vnt. dyd. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
Galvutės, 6-briaunės: 8 vnt. Nr. 643200 dyd. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
T formos rankena: 1 vnt. Nr. 641300 dyd. 300
Ilgintuvai: 3 vnt. Nr. 641000 75; 130; 255
Šarnyras: 1 vnt. Nr. 641600 dyd. 1/2
Terkšlė: 1 vnt. Nr. 640100 dyd. 1/2
Laikoma: ABS plastiko dėžė

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys