6-briaunė atsuktuvo galvutė, 1/2 colio, Šešiabriaunis: 12mm

Prekės Nr.: 643200 12
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
496 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis atsuktuvo galvutė
Perdava išoriniams šešiabriauniams varžtams
Bendras ilgis L 60 mm
Medžiaga chromas-aliuminis-plienas
Dydis Pavara, vidinis kvadratas 1/2 colio
Rakto dydis, išoriniams šešiabriauniams varžtams 12 mm
Išorinis skersmuo, išoriniams šešiabriauniams varžtams 23,7 mm
Su šarnyrine galvute, išoriniams šešiabriauniams varžtams ne
Paviršius chromuot. nikeliu
Standartas DIN 3120; DIN 7422
Rinkinys ne
Pavara vidinis kvadratas
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 643200 12
EAN / GTIN 4018754006298
Gamintojo numeris 03050012
Gamintojas / atsakingas asmuo STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Germany, https://www.stahlwille.de

Aprašymas

Modelis:

Sudėtinga gamybos iš dviejų dalių technologija. Grūdintas korpusas optimaliai priima ir toliau perduoda varomąją energiją. Labai tikslūs keturbriauniai tvirtai ir patikimai įstatomi į darbinį įrankį. Vidinis kvadratas pagal DIN 3120.

Standartas:

DIN 7422

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, smūgiams atspari danga − nikeliuotas ir chromuotas. Kaištis iš tvirto plieno, lygus.