Keturbriaunių 1/2 colio užmaunamų raktų rinkinys 50 vnt.

Prekės Nr.: 638610
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rinkinio kaina 50 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankių skaičius 50 vnt.
Pakuotė dėžė / dėžė / dėžutė
Įrankių skaičius 50
Dydis Pavara, Kvadratas 1/2 colio
Išėjimo pavaros dydis, išoriniams dvigubiems keturbriauniams varžtams 1/2 colio
Produkto rūšis galvutė
Medžiaga chromas-aliuminis-plienas
Paviršius chromuot.
Standartas DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Rinkinys taip
Pavara Kvadratas
Perdava išoriniams dvigubiems keturbriauniams varžtams
Turinys rinkinys / asortimentas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 638610
EAN / GTIN 4018754331321
Gamintojo numeris 96031136
Gamintojas / atsakingas asmuo STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Germany, https://www.stahlwille.de

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / 3123; galvutės pagal DIN 3124. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.

Paskirtis:

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M5 − M22. Uždegimo žvakės 16 ir 20,8 mm. Varžtams su vidiniu šešiabriauniu ir sriegiu M5 − M12.

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, chromuotas.

Tiekiama:

12-briaunės galvutės: 23 vnt. Nr. 642100
dyd. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20;
21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 34
Galvutės, ypač ilgos, 12-briaunės: 7 vnt. Nr. 642500
dyd. 13; 17; 18; 19; 22; 24; 27
Galvutės uždegimo žvakėms: 2 vnt. Nr. 642450
dyd. 16; 20,8
Galvutės su šarnyru: 6 vnt. Nr. 642600
dyd. 10; 13; 16; 17; 18; 19
Galvutės, 6-briaunės: 5 vnt. Nr. 643200
dyd. 4; 5; 6; 8; 10
T formos rankena: 1 vnt. Nr. 641300 dyd. 300
Ilgintuvai: 3 vnt. Nr. 641000
dyd. 75; 130; 255
Šarnyras: 1 vnt. Nr. 641600 dyd. 1/2
Šarnyrinė rankena: 1 vnt. Nr. 641200 dyd. 396
Terkšlė: 1 vnt. Nr. 640100 dyd. 1/2
Laikoma: Lakštinio plieno dėžė