Keturbriaunių 1/2 colio sukimo įrankių rinkinys 39 vnt.

Prekės Nr.: 639261
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rinkinio kaina 39 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankių skaičius 39 vnt.
Pakuotė dėžė / dėžė / dėžutė
Įrankių skaičius 39
Dydis Pavara, Kvadratas 1/2 colio
Išėjimo pavaros dydis, išoriniams šešiabriauniams varžtams 8
Produkto rūšis šarnyras; raktai galvutėms ir veržlėms; galvutė; ilgintuvas
Medžiaga chromas-aliuminis-plienas
Paviršius chromuot.
Standartas DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Rinkinys taip
Pavara Kvadratas
Perdava išoriniams šešiabriauniams varžtams; išoriniams TORX® varžtams; vidiniams šešiabriauniams varžtams; vidiniams TORX® varžtams
Turinys rinkinys / asortimentas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 639261
EAN / GTIN 4018754261192
Gamintojo numeris 98811909
Gamintojas / atsakingas asmuo STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Germany, https://www.stahlwille.de

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / 3123; sukimo galvutės pagal DIN 3124. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.

Paskirtis:

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M5 − M20, išoriniams TORX® varžtams su sriegiu M6 − M20. Vidiniai šešiabriauniai varžtai su sriegiu M6 − M18, vidiniai Torx® varžtai su sriegiu M4 − M14.

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, chromuotas.

Tiekiama:

6-briaunės galvutės: 12 vnt. Nr. 642200 dyd. 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30
Galvutės Torx® varžtams: 7 vnt. Nr. 642700dyd. E10; E12; E14; E16; E18; E20; E24
Galvutės, 6-briaunės: 6 vnt. Nr. 643200 dyd. 5; 6; 8; 10; 12; 14
Atsuktuvo galvutės Torx® varžtams: 9 vnt. Nr. 643650 dyd. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
T formos rankena: 1 vnt. Nr. 641300 dyd. 300
Ilgintuvai: 2 vnt. Nr. 641000 dyd. 130; 255
Šarnyras: 1 vnt. Nr. 641600 dyd. 1/2
Terkšlė: 1 vnt. Nr. 640100 dyd. 1/2
Laikoma: ABS plastiko dėžė