Užmaunamų raktų rinkinys 1/4; 1/2 colio kvadratas 38 vnt., Tipas: 6

Prekės Nr.: 630012 6
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 184 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Rinkinio kaina 38 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Pavaros keturbriaunis: 1/2; 1/4
  • 6-briaunių galvučių dydžių ribos: 4-30
  • 6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos: 3-14
  • Stalčiaus užpildymo lygis G: 8×20

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Dalių skaičius 38
Pavaros keturbriaunis 1/2 in; 1/4 in
6-briaunių galvučių dydžių ribos 4-30 mm
6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos 3-14 mm
Pakuotė ABS plastiko dėžė
Ilgis 510 mm
Plotis 294 mm
Aukštis 61 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas; 6-briaunis užmaunamas raktas
Stalčiaus užpildymo lygis G 8×20
Produkto rūšis Užmaunamas raktas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 630012 6
EAN / GTIN 4062406060213
Gamintojo numeris 630012 6
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / 3123; galvutės pagal DIN 3124. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.
Visi įrankiai saugiai laikomi specialiai suformuotame PUR putplasčio įdėkle ir juos galima bet kada patogiai išimti.

Paskirtis:

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M2 − M20.
Varžtams su vidiniu šešiabriauniu ir sriegiu M4 − M18.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tiekiama:

1/4 colio galvutės, 6-briaunės: 9 vnt. Nr. 631029 dyd. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11
1/2 colio galvutės, 6-briaunės: 10 vnt. Nr. 642229 dyd. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30
1/4 colio galvutės, 6-briaunės: 3 vnt. Nr. 631729 dyd. 3; 4; 5
1/2 colio galvutės, 6-briaunės: 5 vnt. Nr. 643229 dyd. 6; 8; 10; 12; 14
1/4 colio skersinė rankena: 1 vnt. Nr. 633029 dyd. 116
1/2 colio skersinė rankena: 1 vnt. Nr. 641329 dyd. 295
1/4 colio įstatoma rankena: 1 vnt. Nr. 632829 dyd. 1/4
1/4 colio prailgintuvas: 2 vnt. Nr. 632429 dyd. 50, 150
1/2 colio prailgintuvas: 2 vnt. Nr. 641029 dyd. 130, 255
1/4 colio kardaninis šarnyras: 1 vnt. Nr. 633529 dyd. 1/4
1/2 colio kardaninis šarnyras: 1 vnt. Nr. 641629 dyd. 1/2
terkšlė 1/4 colio: 1 vnt. Nr. 632025 dyd. 1/4
terkšlė 1/2 colio: 1 vnt. Nr. 640025 dyd. 1/2
sudėta į: ABS plastiko dėžę

Pastaba:

Asortimente siūloma papildoma vieta 4-ioms smulkių detalių dėžutėms Nr. 951251 dyd. 2×3/1 (tiekimo sudėtyje nėra).