{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | BB-ZB | |
| Storis šepečiai | 1,6 mm | |
| Medžiaga šeriai | Nerūdijantysis plienas | |
| Užpildymo medžiagos modelis | mikroabrazyvinės medžiagos | |
| Šerių spalva | žalios spalvos | |
| Platus apvadas | 12 mm | |
| Šepetėlio skersmuo | 150 mm | |
| Paskirtis | mašininis valdymas | |
| Laikiklis | kiaurymė | |
| Kiaurymės skersmuo | 25,4 mm | |
| Yra pritaikymo žiedai | taip | |
| Vidinis skersmuo sumažintas | 12,7 mm; 15,6 mm; 19 mm; 22,23 mm | |
| Sūkių skaičius maks. | 6 000 min-1 | |
| Šlifavimo priemonės | keraminiai grūdeliai (CER) | |
| Grūdėtumas | 50 | |
| Standartinis naudojimas | poliravimui; užvartų nuėmimas; valymas | |
| Produkto rūšis | apvalus šepetys | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 573565 50 | |
| EAN / GTIN | 048011276052 | |
| Gamintojo numeris | 27605N | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Germany, www.3mdeutschland.de |