Frezų rinkinys 5 vnt., GARANT Master Uni vidutinio rupumo, HM TiAlN, Frezų skaičius: 5

Prekės Nr.: 541406 5
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Frezų skaičius Rinkinio kaina 5 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės taip
Įrankių skaičius 5 vnt.
Šlapias, min. tinka
Serija GARANT Master Uni
Drėgnas, maks. tinka
Gamintojo pavadinimas GARANT Master Uni
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 6 mm
Sausas apdirbimas tinka
Koto skersmuo 6 mm
Pakuotė plastikinis lagaminas.
Alyva tinka
Oras tinka
Įrankio medžiaga VHM
Apdirbimo pjovimu grupė K (ketus); M (nerūdijantis plienas); N (spalvotieji metalai); P (plienas); S (sunkiai apdirbamos medžiagos)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HM TiAlN
Danga TiAlN
Frezavimo kaištis, priekio paviršiaus reljefas su galiniais dantimis
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Dantų forma kryžminiai dantys
Dantų smulkumas vidutinio rupumo
Sąsaja pjovimo vieta 1
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas DIN 8033
Apdirbimo metodas formos frezavimas (štampų frezavimas)
Produkto rūšis freza
Turinys rinkinys / asortimentas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 541406 5
EAN / GTIN 4062406587079
Gamintojo numeris 541406 5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Standartinių formų HM frezų rinkinys Multi Cut.

Naujoviškos formos dantų geometrija užtikrina labai didelį našumą ir tuo pačiu metu žemą radialinį mušimą bei gerą valdymą. Susidarančios optimalios drožlės (neaštrios) užtikrina aukštą paviršiaus kokybę.
  • universaliam naudojimui

Koto ⌀ 6 mm.
GARANTfrezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio.

Papildoma TiAlN danga padidina patvarumą ir atsparumą karščiui.
Didelėms terminėms ir mechaninėms apkrovoms (Heavy Duty).
  • Ilgesnis tarnavimo laikas.
  • Mažesnis šilumos kaupimasis.
  • Geresnis drožlių pasišalinimas.

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti,
suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Tiekiama:

Po 1 vnt. Nr. 540222 dyd. A0616; C0616; D0807; G0618; M1020.

Pastaba:

Medžiagos, kurių šilumos laidumas prastas; sūkių skaičių reikia sumažinti, kad freza neperkaistų ir nesusiteptų.