Fazės detektorius, Tipas: VT1

Prekės Nr.: 473282 VT1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
86 vnt. yra sandėlyje
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Baterijų kiekis 2 vnt.
Baterijos tipas šarminis manganas (AlMn)
Tarptautinis dydis AAA (LR3)
IP apsaugos klasė IP40
Gamintojo pavadinimas VT1
Maitinimas veikia su baterija
Matavimo įtampa min., fazių tikrinimas 200 V
Matavimo įtampa maks., fazių tikrinimas 1 000 V
Rodmenys (AC) min. 12 V
Rodmenys (AC) maks. 1 000 V
Bekontaktis ne
Apsaugos tipas / apsaugos klasė IP apsaugos laipsnis
Produkto rūšis įtampos matuoklis
Matavimo variantai fazių tikrinimas; bekontaktis laido trūkimo detektorius
Srovės tipas kintamoji srovė (AC)
Su kabeliu ne
Su ekranu ne
Viršįtampio kategorija CAT III; CAT IV
Savybės bekontaktis laido trūkimo detektorius
Standartas DIN EN 61010-1
Korpuso medžiaga iš plastiko

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 473282 VT1
EAN / GTIN 4014651200548
Gamintojo numeris 020054
Gamintojas / atsakingas asmuo BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 Bocholt, Germany, www.benning.de

Aprašymas

Modelis:

Greitam ir lengvam lizdų, jungiamųjų dėžių, jungiklių ir lempų fazių patikrinimui. Aptinka kabelių įtrūkimus izoliuotuose laiduose.

Funkcija:

IP40: Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai ⌀ > 1 mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

Paskirtis:

Fazių tikrinimas, izoliuotų laidų tikrinimas, ar nėra įtrūkimų.

Standartas:

DIN EN 61010-1.

Tiekiama:

Su 2 baterijomis Nr. 081561 dyd. LR3.