{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus ⌀ apvalių medžiagų | 500 mm | |
maksimalus ilgis plokščių medž. | 3 000 mm | |
minimalus žaliavos sienelės storis plokščių medž. | 45 mm | |
minimalus žaliavos sienelės storis apvalių medž. | 30 mm | |
Matmuo A | 316 mm | |
B matmuo | 383 mm | |
Matmuo C | 166 mm | |
Matmuo D | 171 mm | |
Matmuo E | 122 mm | |
Matmuo F | 330 mm | |
Matmuo G | 64 mm | |
maksimali keliamoji galia plokščių medž. | 1 500 kg | |
maksimali keliamoji galia apvalių medž. | 600 kg | |
Svoris | 66 kg | |
Produkto rūšis | Krovinių kėlimo magnetas |
Produkto numeris | 382001 1500 | |
EAN / GTIN | 2050001944078 | |
Gamintojo numeris | MAXX1500 |