{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Įrankių skaičius | 3 vnt. | |
| Gamintojo pavadinimas | Querarm, Typ: 4 | |
| Sriegis M | M8 | |
| Produkto rūšis | nespec. prispaudimo elementas | |
| Užveržimo diapazonas min. D3 min | 40 mm | |
| Užveržimo diapazonas maks. D3 max | 125 mm | |
| Su varžtu / sriegiu | taip | |
| Turinys | 3 vnt. | |
| Visas ilgis L | 150 mm | |
| Medžiaga | iš termiškai pagerinto plieno.; plienas | |
| Svoris | 0,37 kg | |
| Turinys | rinkinys |
| Produkto numeris | 376970 4 | |
| EAN / GTIN | 4020772099541 | |
| Gamintojo numeris | 99549 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Germany, www.amf.de |